Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufspleisgehäuse m. CU-Schienen ZSD-K/AS/G/CU/VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85193868
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232287
EAN/GTIN:
     4015082322878
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton gehäuse

Kabelaufspleisgehäuse m. CU-Schienen ZSD-K/AS/G/CU/VB

Kabelaufspleiskasten Höhe 335 mm mit Kupfer-System
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 46,24*
€ 58,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,44*
€ 58,98*
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 61,47*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 49,21*
€ 62,67*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 53,69*
€ 67,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.