Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV PE/PEN-Sammelschiene L: 900 mm 9686.540 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85194144
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9686540
EAN/GTIN:
     4028177934900
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen rittal

SV PE/PEN-Sammelschiene L: 900 mm 9686.540 (VE2)

SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 40x10 mm, L: 900 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
20
Bemessungsstrom:
13 A
Werkstoff:
sonstige
Schienenbreite:
1000 mm
Schienenstärke:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,30*
€ 178,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,84*
€ 179,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 184,79*
€ 5,95*
ab € 153,91*
€ 187,79*
Frei Haus
ab € 156,73*
€ 191,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,79*
€ 219,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,67*
€ 218,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,84*
€ 211,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,65*
€ 204,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,04*
€ 179,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 151,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.