Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse EB-Mass 97x150x62mm EB 10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse EB-Mass 97x150x62mm EB 10 G
Leergehäuse EB-Mass 97x150x62mm EB 10 G
Artikel-Nr.:
     3517B-85194901
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000247
EAN/GTIN:
     4012591131502
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Leergehäuse EB-Mass 97x150x62mm EB 10 G

Gehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Einbaumaße B 97 x H 150 x T 62 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
180 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
77 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,76*
€ 22,79*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 18,294*
€ 23,394*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 23,57*
5
Frei Haus
ab € 19,106*
€ 24,256*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,394*
€ 27,83886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,064*
€ 26,25616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,374*
€ 25,43506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,294*
€ 21,76986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 116,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
3600211
ab € 2,74*
Zubehör
Hensel
62000258
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.