Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 6kA 32A C 1p S201-C32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat 6kA 32A C 1p S201-C32
Sicherungsautomat 6kA 32A C 1p S201-C32
Artikel-Nr.:
     3517B-85196973
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0324
EAN/GTIN:
     4016779464703
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter

Sicherungsautomat 6kA 32A C 1p S201-C32

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 10,37*
3 Tage
251
€ 6,40*
ab € 10,83*
€ 14,52*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 14,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,31*
€ 15,06*
8 Tage
34
€ 6,95*
ab € 11,71*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,78*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,31*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0014
ab € 10,81*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0634
ab € 34,87*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,68*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,85*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,34*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,23*
Zubehör
ABB
2609707
ab € 5,63*
Zubehör
ABB
2609721
ab € 18,31*
Zubehör
ABB
2609726
ab € 21,88*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,09*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,37*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 204,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.