Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank 550x550x225mm E 550/550 D1-W-5p(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank 550x550x225mm E 550/550 D1-W-5p(A)
Wandlerschrank 550x550x225mm E 550/550 D1-W-5p(A)
Artikel-Nr.:
     3517B-85198700
Hersteller:
     Paul Deppe
Herst.-Nr.:
     004099-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlerschrank deppe

Wandlerschrank 550x550x225mm E 550/550 D1-W-5p(A)

Wandlerschrank für diverse VNBs (Avacon, Achim, Stade etc.)
Weitere Informationen:
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
550 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.197,25*
€ 1.352,31*
Frei Haus
ab € 1.205,73*
€ 1.365,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,31*
€ 1.609,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,34*
€ 1.586,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,75*
€ 1.518,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,20*
€ 1.474,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,25*
€ 1.424,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.