Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsrelaismodul 512764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsrelaismodul 512764
Ausgangsrelaismodul 512764
Artikel-Nr.:
     3517B-85211154
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     512764
EAN/GTIN:
     4048879024891
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Ausgangsrelaismodul 512764

RMM 11/24V Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A 1 Schließer - 12 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 23,55*
€ 25,68*
1
€ 4,00*
ab € 18,28*
€ 26,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,72*
€ 26,08*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 26,36*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.