Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckrelais 24VAC 4W LED rot LZS:PT5B5R24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckrelais 24VAC 4W LED rot LZS:PT5B5R24
Steckrelais 24VAC 4W LED rot LZS:PT5B5R24
Artikel-Nr.:
     3517B-85220975
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PT5B5R24
EAN/GTIN:
     4011209674486
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Steckrelais 24VAC 4W LED rot LZS:PT5B5R24

Steckrelais Komplettgerät 4 W, AC 24 V LED-Modul rot Sockel mit logischer Trennung Schraubanschluss 3,5 mm Pinning Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Koppelrelais verfügen über eine werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,43*
€ 11,98*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 12,94*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 12,106*
€ 15,136*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,69*
€ 15,81*
5
Frei Haus
ab € 12,838*
€ 15,898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,136*
€ 18,01184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,116*
€ 16,79804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,236*
€ 15,75084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,106*
€ 14,40614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.