Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85223700 Herst.-Nr.: 18635 EAN/GTIN: 3303430186359 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 25A C 3p NG125N 18635 Leistungsschalter Acti 9 NG125N, 25kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 25A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 47 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 8 kV | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,29* | € 140,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,97* | € 140,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,85* | € 144,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,80* | € 145,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,14* | € 147,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|