Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. Upri=500V 4AM6442-5FT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85228175
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM64425FT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869904085
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. Upri=500V 4AM6442-5FT10-0FA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):2 /9,7, UPRI(V):500+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):8,7, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
525 V
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,50*
€ 574,32*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 511,88*
€ 579,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,63*
€ 646,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 597,62*
€ 660,65*
Frei Haus
ab € 617,16*
€ 679,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,08*
€ 768,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,79*
€ 760,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,74*
€ 747,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,65*
€ 729,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,63*
€ 695,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.