Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spartrafo 3-Ph. 3-phasig 4AP2142-8HA20-2XA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spartrafo 3-Ph. 3-phasig 4AP2142-8HA20-2XA0
Spartrafo 3-Ph. 3-phasig 4AP2142-8HA20-2XA0
Artikel-Nr.:
     3517B-85228219
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AP21428HA202XA0
EAN/GTIN:
     4019169865319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
siemens spartrafo
spartrafo

Spartrafo 3-Ph. 3-phasig 4AP2142-8HA20-2XA0

Spartransformator, Phasen: 3, PN, D (kVA): 5, Upri (V): 480-460-440-415-380, Usec (V): 400, Isec (A): 7,2, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Yna0/0, tA/ISO-Kl.: 50/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-13 >UL/CSA recognized< >Spartransformator<
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
480 V
Primärspannung 2:
460 V
Primärspannung 3:
440 V
Primärspannung 4:
415 V
Primärspannung 5:
380 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 598,78*
€ 690,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 626,99*
€ 699,84*
Frei Haus
ab € 657,80*
€ 735,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,02*
€ 1.135,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,84*
€ 832,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,48*
€ 820,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,40*
€ 784,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,17*
€ 768,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.