Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv DW-AS-503-M18-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv DW-AS-503-M18-002
Näherungsschalter induktiv DW-AS-503-M18-002
Artikel-Nr.:
     3517B-85229001
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     330-020-287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv DW-AS-503-M18-002

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
63,5 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,98*
€ 69,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,31*
€ 70,33*
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 72,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.