Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiator induktiv IWRM 30U9501/S14


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85233547
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10118774
EAN/GTIN:
     k.A.

Initiator induktiv IWRM 30U9501/S14

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltabstand:
10 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0,02 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
14..30 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,14*
€ 372,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 378,12*
Frei Haus
ab € 322,40*
€ 381,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.