Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiator IARM 08P1503/S35L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85233673
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10228687
EAN/GTIN:
     k.A.

Initiator IARM 08P1503/S35L

Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
56 mm
Schaltabstand:
0,4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,71*
€ 158,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,22*
€ 164,78*
Frei Haus
ab € 136,03*
€ 171,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.