| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85238164 Herst.-Nr.: G9040420 EAN/GTIN: 4050528037763 |
| |
|
| | |
| Außentemperaturfühler KTY 81-121,Fühler 51 AF-51 Die Außentemperaturfühler AF mit innenliegendem Sensor werden zur Temperaturerfassung im Außenbereich, im Feuchtraumbereich, in Kühl- und Gewächshäusern sowie im Industriebereich eingesetzt und sind besonders gegen Staub und Feuchte geschützt. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Fühlergehäuse ist die Verwendung eines Sonnenschutzes zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | außen | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Luft: | ja | Geeignet für Gase: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Deckelbefestigung: | Bajonettverschluss | Sensorelement innerhalb des Gehäuses: | ja | Sensorelement außerhalb des Gehäuses: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,13* | € 28,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,10* | € 28,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,58* | € 29,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,81* | € 31,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,78* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|