Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85240944 Herst.-Nr.: 13135 EAN/GTIN: 3303430131359 |
| |
|
| | |
| Gehäuseplatte für 50x50mm Auslass 13135 Diese Platte für die Installation von Schaltanlagen ist ein wetterfestes Mini-Gehäusezubehör Kaedra. Die Abmessungen sind (B) 65 mm x (H) 85 mm für 50 mm x 50 mm-Steckdosen. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 650 °C. Dieses Gerät besteht aus selbstverlöschendem Polymer. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,96* | € 12,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,04* | € 12,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,40* | € 13,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,37* | € 14,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|