Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85247524 Herst.-Nr.: LV429440 EAN/GTIN: 3606480020063 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb 48-60V 50/60HZ LV429440 Dies ist ein Motormechanismus für Compact NSX100/160 Geräte. Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48..60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48..60 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,39* | € 278,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 247,23* | € 282,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,18* | € 316,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,83* | € 323,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 297,34* | € 344,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|