Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printfassung bl. f.Rel.55.32/34 94.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-85254823
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9414
EAN/GTIN:
     8012823073156
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Printfassung bl. f.Rel.55.32/34 94.14

Relaisfassung mit Printanschlüssen, Farbe blau, für Relais 55.32 oder 55..34
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
21,5 mm
Höhe:
11,5 mm
Tiefe:
29,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,52*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,52*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2412*
€ 1,5512*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2786*
€ 1,5986*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5512*
€ 1,84593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3912*
€ 1,65553
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2412*
€ 1,47703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09451
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.