| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85258678 Herst.-Nr.: NF5001 EAN/GTIN: 4021179167932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor,ind.,M12x1,Kabel Namur,nc,sn=2mm,b NF5001 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise,mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, Nennspannung: 8,2 V DC, Stromaufnahme: 1 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,34 mm², ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 1D , Gruppe II, Kategorie 1G/2G, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge des Sensors: | 30 mm | Schaltabstand: | 2 mm | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 7,5..30 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,33* | € 30,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,11* | € 31,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 22,82* | € 31,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 23,41* | € 32,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 23,93* | € 32,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|