| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85258992 Herst.-Nr.: E11232 EAN/GTIN: 4021179034128 |
| |
|
| | |
| Winkelbuchse M12 8p.,30AC/36DC,5m E11232 Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M12, 8-polig, 8-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 30 V AC, 36 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 8 x 0,25 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: PUR, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,65* | € 50,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,80* | € 51,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,86* | € 51,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,20* | € 52,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,12* | € 52,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|