Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p. Sicher. Sockel BD01-AK2HX/S33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85263913
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:233568
EAN/GTIN:
     4019169759304
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 63a
abgangskasten siemens
abgangskasten 63a

Abgangskasten 3p. Sicher. Sockel BD01-AK2HX/S33

BD01-AK2HX/S33 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,76*
€ 124,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,81*
€ 124,54*
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 131,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,86*
€ 139,26*
€ 5,95*
ab € 133,36*
€ 158,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.