Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(415V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85266985
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276332
EAN/GTIN:
     4015082763329
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz

Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(415V50HZ)

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V) , Betätigungsspannung: 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,51*
€ 32,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,30*
€ 34,71*
€ 5,95*
ab € 27,76*
€ 35,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 35,75*
€ 3,90*
ab € 28,49*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 16,44*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 12,50*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.