Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schalter 20A, 5,5kw, 3p,IP65 T0-4-8410/I1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85267506
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207140
EAN/GTIN:
     4015082071400
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Stern-Dreieck-Schalter 20A, 5,5kw, 3p,IP65 T0-4-8410/I1

Stern-Dreieck-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 8, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-Y-D, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,71*
€ 43,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 36,73*
€ 47,55*
€ 8,95*
ab € 36,47*
€ 48,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,54*
€ 49,57*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,15*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,91*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,00*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,50*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.