Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 3pol. T0-2-15323/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85272617
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     024620
EAN/GTIN:
     4015080246206
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Steuerschalter 3pol. T0-2-15323/E

EIN-Taster, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 3, Tastfunktion: Tastfunktion in Stellung 1, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend, mit Rückzug von 1, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: I<1
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,14*
€ 24,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,85*
€ 25,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,73*
€ 26,70*
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 27,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,60*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,90*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,08*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,57*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,35*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,61*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.