Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 1ph. 4AM4842-5AV00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85274244
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48425AV000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902500
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Transformator 1ph. 4AM4842-5AV00-0EA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):42, ISEC(A):11,9, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,37*
€ 198,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,32*
€ 202,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,91*
€ 223,63*
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 236,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,92*
€ 262,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.