| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85279683 Herst.-Nr.: 082107 EAN/GTIN: 4015080821076 |
| |
|
| | |
| Achsverlängerung AZ-T0 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 36 mm | Querschnitt-Höhe: | 8 mm | Querschnitt-Breite: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 1,31* | € 2,04* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,44* | € 2,28* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,44* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,48* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,70* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|