Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.0/3-PKZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517B-85286224
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     220221
EAN/GTIN:
     4015082202217
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
schutzschalter

Drehstromschienenblock B3.0/3-PKZ4

Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 3 PKZM4-... ohne seitlich angebaute Hilfsschalter oder Spannungsauslöser, verlängerbar durch gedrehte Montage, Länge 165mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
55 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
151 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
9,16999999
Bemessungsdauerstrom Iu:
128 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,80*
€ 24,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,95*
€ 26,04*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,14*
€ 27,84*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,90*
€ 29,87*
€ 5,95*
ab € 22,14*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.