Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Stecker,ger. SACC-M12MS4CON-PG9SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Stecker,ger. SACC-M12MS4CON-PG9SH
Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Stecker,ger. SACC-M12MS4CON-PG9SH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85289105
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1501540
EAN/GTIN:
     4017918614393
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Stecker,ger. SACC-M12MS4CON-PG9SH

Steckverbinder, Universal, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 15,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,68*
€ 15,86*
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,96*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1515170
ab € 11,53*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.