Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Spule 4C.01.9.024.4050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-85290012
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     4C0190244050
EAN/GTIN:
     8012823329765
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

DC-Spule 4C.01.9.024.4050

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 16 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgSnO2, mit integrierter LED und EMV-Entstörung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 11,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 11,06*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 11,12*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,763*
€ 11,343*
10
Frei Haus
ab € 10,131*
€ 11,621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,343*
€ 13,49817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,633*
€ 12,65327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,763*
€ 11,61797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09518
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.