Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schalter T5B-5-15876/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85290716
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     214786
EAN/GTIN:
     4015082147860
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schalter
Eaton-Stern-Dreieckschalter
Nockenschalter
Stern-Dreieck-Schalter

Stern-Dreieck-Schalter T5B-5-15876/Z

Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T5B, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Hinweis: SOND 28, Kontakte: 10, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: D-Y-0-Y-D, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 5 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wende-Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,61*
€ 147,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,64*
€ 153,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 161,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,56*
€ 167,06*
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 168,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,91*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,00*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,50*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.