| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85291840 Herst.-Nr.: 007850405000 EAN/GTIN: 4017254007101 |
| |
|
| | |
| Schutzrohr 15 bar PG9 aus V4A-Stahl V4A 120 Schutzrohre/Tauchhülsen für Fühler zur Messung der Temperatur in flüssigen Medien oder aggressiven Umgebungen. Das Schutzrohr hat eine Halbverschraubung PG 9 und ein Einschraubgewinde R 1/2 Zoll. Die Länge beträt 120 mm aus V4A-Stahl. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzrohr | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,01* | € 103,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,81* | € 103,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,29* | € 103,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,58* | € 105,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,13* | € 106,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|