Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul 2 x RS232 QJ71C24N-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenmodul 2 x RS232 QJ71C24N-R2
Schnittstellenmodul 2 x RS232 QJ71C24N-R2
Artikel-Nr.:
     3517B-85297511
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     149501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
eib-schnittstelle usb

Schnittstellenmodul 2 x RS232 QJ71C24N-R2

SPS SystemQ Serielles Schnittstellenmodul
2 x RS232
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 663,25*
€ 791,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 667,19*
€ 791,73*
Frei Haus
ab € 670,91*
€ 798,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 852,83*
€ 997,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,17*
€ 941,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,51*
€ 930,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,59*
€ 877,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,26*
€ 846,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,25*
€ 789,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.