Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro.-Rollladenschalter 175140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro.-Rollladenschalter 175140
Elektro.-Rollladenschalter 175140
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85306691
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     175140
EAN/GTIN:
     4013984155136
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung

Elektro.-Rollladenschalter 175140

Elektronischer Rollladenschalter programmierbarer Steuereinsatz für Rollladen/Markise Nennspannung: 230 V, +6/-10%, 50 Hz Leistung: max. 750 VA, je ein automatischer Auf- und Abbefehl im 24h Rhythmus speicherbar (Speicherung deaktivierbar), automatischer Auf-/Abbefehl abschaltbar, Gangreserve ca. 1 h, Impulsdauer 180 s externer Eingang 230 V für Vernetzung (Zentral- und Gruppensteuerung), Nebenstellenbetrieb oder Sensoranschluss (nur einphasiger Betrieb zulässig, nicht potentialfrei).
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
1
Bedienungsart:
sonstige
Mechanisch bedienbar:
nein
Elektronisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, rohrmotorsteuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,42*
€ 69,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,10*
€ 72,88*
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 74,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,78*
€ 75,88*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 61,58*
€ 77,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.