Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 2-f li, Symbol Licht studioweiß 6231-21-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 2-f li, Symbol Licht studioweiß 6231-21-84
Wippe 2-f li, Symbol Licht studioweiß 6231-21-84
Artikel-Nr.:
     3517B-85318921
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0052
EAN/GTIN:
     4011395181737
Suchbegriffe:
Drucktaster
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung

Wippe 2-f li, Symbol Licht studioweiß 6231-21-84

Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach links, mit Symbol: Licht
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 3,53*
€ 5,12*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,44*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,90*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.