Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter lgr m.Schaltverzögerung 544894


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dämmerungsschalter lgr m.Schaltverzögerung 544894
Dämmerungsschalter lgr m.Schaltverzögerung 544894
Artikel-Nr.:
     3517B-85328750
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     544894
EAN/GTIN:
     4011281348954
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter lgr m.Schaltverzögerung 544894

Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos Phi 0,6. Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W. Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
3..2000 lx
Ausschalthelligkeit:
3..2000 lx
Ausschaltverzögerung:
100 s
Einschaltverzögerung:
40 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,31*
€ 49,43*
1 Tag
55
€ 5,90*
ab € 38,54*
€ 49,55*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 38,73*
€ 49,84*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,05*
€ 50,60*
2 Tage
82
€ 6,40*
ab € 39,40*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
542895
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.