Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85390200 Herst.-Nr.: 291203 EAN/GTIN: 4010337062561 |
| |
|
| | |
| Zugtaster Reinweiß 291203 Zugtaster Reinweiß glänzend System 55 - Ruf- bzw. Notrufauslösung über Zugschnur (2,5 m). - Rotes Beruhigungslicht im Gerätegehäuse. Der Zugtaster ist sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage geeignet. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienung: | sonstige | Bauart: | Wandgerät | Geeignet für: | Notruf | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Busfähig: | 2-Draht | Art der Spannungsversorgung: | Bus-System | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,88* | € 32,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,08* | € 32,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,43* | € 32,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,63* | € 32,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,72* | € 33,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|