| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85397268 Herst.-Nr.: 177100 EAN/GTIN: 4013984163636 |
| |
|
| | |
| UP-Tageszeitschaltuhr 177100 Tageszeitschaltuhr (Synchronmotor) 230V AC, 16(4) AX, kürzeste Schaltzeit 30min, Schaltrad 24 h mit 48 unverlierbaren Schaltreitern, Wahlschalter Auto, Dauer Ein, Dauer Aus. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | mechanisch | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,30* | € 37,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,56* | € 38,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,35* | € 38,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,27* | € 39,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,16* | € 40,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|