| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85466108 Herst.-Nr.: 6.906-123.0 EAN/GTIN: 4002667352207 |
| |
|
| | |
| (PES) NT 14/1 Flachfaltenfilter 6.906-123.0 Der Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M - aus verrottungssicherem Polyester-Vlies eignet sich besonders bei häufiger Nassanwendung sowie für abrasives Sauggut. Optionaler Hauptfilter für die NT 14/1-Versionen und NT 351 Eco/Profi. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Filter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Max. Länge: | 215 mm | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,19* | € 41,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,37* | € 41,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,21* | € 42,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,26* | € 42,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,48* | € 43,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|