| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85467304 Herst.-Nr.: 191659 EAN/GTIN: 4015081921713 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter PXR20 100A, 4p NZMS2-4-VX100 Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 70 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 40..100 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2..10 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2..18 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 754,89* | € 848,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 756,17* | € 848,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 760,51* | € 856,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 776,48* | € 872,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 776,88* | € 874,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|