Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K 2,5 bl/ws Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85657856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 2,5 bl/ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.

(H)07V-K 2,5 bl/ws Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
3,6 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3735*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4735*
€ 0,56347
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4635*
€ 0,55157
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.