Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 2x 1,5 Ri.100 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 2x 1,5 Ri.100 Gummischlauchleitung
H07RN-F 2x 1,5 Ri.100 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-85676756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 2x1,5 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 2x 1,5 Ri.100 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
9,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9891*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2591*
€ 1,49833
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2491*
€ 1,48643
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1791*
€ 1,40313
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1391*
€ 1,35553
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.