Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 1119112/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 1119112/100
ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 1119112/100
Artikel-Nr.:
     3517B-85677051
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119112/100
EAN/GTIN:
     4044774550589
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 1119112/100

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Sehr großes Artikelspektrum, Ausführungen mit bis zu 100 Adern, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,40*
€ 181,54*
Lager 3517
100
Frei Haus
€ 238,5176*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 238,5176*
€ 283,83594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 2,38518* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 23.851,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.