Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSSHÖU-J 5x 4 ge Tr500 Schwere Gummileitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSSHÖU-J 5x 4 ge Tr500 Schwere Gummileitung
NSSHÖU-J 5x 4 ge Tr500 Schwere Gummileitung
Artikel-Nr.:
     3517B-85678734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSSHÖU-J 5x4 ge Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 5x6
gummischlauchleitung

NSSHÖU-J 5x 4 ge Tr500 Schwere Gummileitung

Für den Anschluss von schweren Geräten auf Baustellen, im Bergbau und in der Industrie bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,32*
€ 17,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,65*
€ 16,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,96*
€ 15,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,05*
€ 11,96
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.