Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel Telass110 FRNC Tr500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antennenkabel Telass110 FRNC Tr500
Artikel-Nr.:
     3517B-85679904
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     23150100
EAN/GTIN:
     4024608022260
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel

Antennenkabel Telass110 FRNC Tr500

Für BK und Sat-Anlagen, UV-beständig, Schirmungsmaß bis zu 120 dB. Passend für F-Stecker F7TWGG.Außenleiter-Material: AL+Cu. EMV-Klasse "
A"
gemäß EN 50117
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1,13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
4,9 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,3995* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 801,19*
€ 953,4161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 792,65*
€ 943,2535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 763,25*
€ 908,2675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 742,06*
€ 883,0514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 699,75*
€ 832,7025
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.