Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 10x 1 Ri.100 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLY-JZ 10x 1 Ri.100 Steuerleitung
YSLY-JZ 10x 1 Ri.100 Steuerleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-85687565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLY-JZ 10x1 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLY-JZ 10x 1 Ri.100 Steuerleitung

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1897*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,6697*
€ 3,17694
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,6397*
€ 3,14124
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,5097*
€ 2,98654
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,4397*
€ 2,90324
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,1897*
€ 2,60574
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.