Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-GL-P-JB 3x0,75Tr.500 Silikonltg bewehrt 3x0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-GL-P-JB 3x0,75Tr.500 Silikonltg bewehrt 3x0,75
SIHF-GL-P-JB 3x0,75Tr.500 Silikonltg bewehrt 3x0,75
Artikel-Nr.:
     3517B-85687644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-GL-P-JB 3x0,75Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
sihf 3x2,5
sihf

SIHF-GL-P-JB 3x0,75Tr.500 Silikonltg bewehrt 3x0,75

Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen
ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden.
Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in
Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
8,3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
50 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
34 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,96*
€ 16,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,26*
€ 15,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,46*
€ 14,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,04*
€ 14,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,81*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.