Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX-SPIRAL-400-P 5G1/2000 70002664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 5G1mm2; PUR; grau
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 5G1mm2; PUR; grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85691009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002664
EAN/GTIN:
     4044773300796
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX-SPIRAL-400-P 5G1/2000 70002664

Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G1/2000
Spiralkabel
5G1
2000mm - 6000mm
U0/U: 300 / 500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
Maschinenbau
Apparatebau
Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge
Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 52,53*
€ 99,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,35*
€ 108,12*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,14*
€ 109,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,67*
€ 111,10*
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 135,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.