Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY 6x0,34 0034506/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85695834
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034506/100
EAN/GTIN:
     4044774713816
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY 6x0,34 0034506/100

UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,34 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 84,554*
€ 100,854*
5
€ 65,00*
ab € 85,124*
€ 101,554*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 87,78*
€ 110,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,61*
€ 131,6259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,77*
€ 123,4863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,74*
€ 121,0706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,78*
€ 104,4582
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.