Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 WH 4160205/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 WH 4160205/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 WH 4160205/100
Artikel-Nr.:
     3517B-85699092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160205/100
EAN/GTIN:
     4044774695525
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 WH 4160205/100

Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 WH 100 M
Einzelader
1X0.75
weiß
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
UL listed
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb))
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, h07v-k lapp kabel, h07v-k
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,21351*
€ 0,29351*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2223*
€ 0,3123*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,45*
100
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3123*
€ 0,37164
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 31,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,60*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.