Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL OZ-500 HMH-C 2x 1 T500 Halogenfr.-Steu 2x1


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85752740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11700-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung

HEL OZ-500 HMH-C 2x 1 T500 Halogenfr.-Steu 2x1

Halogenfreie Anschluß- und verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.