Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 10mmq rot 180072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180072 Elektrischer Kontakt
Cimco 180072 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517B-85801619
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180072
EAN/GTIN:
     4021103800720
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh

Ringkabelschuh 10mmq rot 180072

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,3109*
€ 0,4409*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3229*
€ 0,4629*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3273*
€ 0,4673*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3434*
€ 0,4934*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3923*
€ 0,5623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4229*
€ 0,50325
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180084
ab € 0,47473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.